DCN 115-092-15.87A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 8xD

Artikelnummer: 3203210
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203210
EAN/GTIN 7291075293470
Nummer fabrikant 3203210
L-nummer L24040 1023

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,453″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 11,0, totale lengte (OAL) 6,17″, bruikbare lengte (LU) 3,7″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,453″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,469″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,453″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 4,198
    • 0,453
    • 0,79 Stoeloegrootte: 8xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 115
    • totale lengte (OAL): 6,17″
    • puntlengte (PL): 0,082″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,28″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 3,7″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles