WNMA 080416 IC5010 Trigon, double-sided, for short chipping materials.

Artikelnummer: 5507743
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507743
EAN/GTIN 7291075080001
Nummer fabrikant 5507743
L-nummer L23950 2810

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/afdekken, spaanvormer A, hoekradius (RE) 1,6 mm, snijlengte (L) 8,7 mm, diameter binnencirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer A.
  • Hoekradius (RE) 1,6 mm
  • Lengte mes (L) 8,7 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 5 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,6 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,03 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder