ICK 270 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Artikelnummer: 5506781
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506781
EAN/GTIN 7291075269116
Nummer fabrikant 5506781
L-nummer L24050 2339

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 27 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 27.0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 27 mm
  • Functionele lengte (LF) 9,44 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 27,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 15,65 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 6,21 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles