ICK 270 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506781
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506781
EAN / GTIN 7291075269116
Gyártó száma 5506781
L-szám L24050 2339

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 27 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 27,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 9,44 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 27,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 15,65 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 6,21 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése