Zaagblad

Artikelnummer: 5500000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Metaalzaagbeugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5500000
EAN/GTIN 4010886550007
Nummer fabrikant 5500000
L-nummer L60160 5781

Omschrijving

Omschrijving:

zaagblad 401 A
Zaagblad nr. 401 A

Kenmerk:

  • Totale lengte [mm]: 200 mm
  • Materiaal handvat: gelakt
  • Materiaal: Bimetaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Zaagblad aan beide zijden bruikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen