• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt

Artikel-Nr.: 5500000
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Metallsägebogen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5500000
EAN / GTIN 4010886550007
Herstellernummer 5500000
L-Nummer L60160 5781

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für ″Kleine Metallsäge″ No. 401
  • Sägeblatt No. 401 A

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 200 mm
  • Griffmaterial: lackiert
  • Material: Bimetall
  • 1000 V isoliert: nein
  • Sägeblatt beidseitig verwendbar: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein