Digitale meetklok ID-C, voor boorgatmeters, ASME/ANSI standaard, inch/metrisch, 0,5″, 0,00005″, vlakke achterwand

Artikelnummer: 543-312B-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-312B-10
EAN/GTIN 4946368863115
Nummer fabrikant 543-312B-10

Omschrijving

Omschrijving:

Deze meetklok is speciaal ontwikkeld voor interne meetinstrumenten en biedt de volgende voordelen: De minimale waarde van de boordiameter blijft behouden Analoge balkweergave in het display (omschakelbaar naar 12 verschillende schalen) - GO/NG tolerantie-evaluatie ″FAST″ modus selecteerbaar voor het registreren van de piekwaarden ; registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden/s Eenvoudige instelling door menugeleiding in het display Met een PC en optionele USB-interface kan de meetklok met een speciaal programma worden ingesteld.

Kenmerk:

Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Geleverd: In een doos
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Herhaalbaarheid: 1 µm
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Inch/Metrisch
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Standaardnr.: 56AAM331