Lineaire meterweergave EH, voor LGS, LGD, weergave

Artikelnummer: 542-072D
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
Producttype Afleesinstrument

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 542-072D
EAN/GTIN 4946368586984
Nummer fabrikant 542-072D
L-nummer L40700 161

Omschrijving

Omschrijving:

Multifunctioneel display. De standaard RS-232C- en USB-interface (in combinatie met de Sensorpak-software) maakt eenvoudige communicatie met een externe pc mogelijk. Met de RS LINK-functie kunnen verschillende EH-tellers via een bus worden aangesloten (RS LINK, max. 10 apparaten). Voor apparaten met twee ingangen zijn optel- en aftrekberekeningen tussen de knoppen mogelijk.

Kenmerk:

Nulstelling: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Display: 8 cijfers en teken, LED (groen)
AAN/UIT: Ja
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Stroomvoorziening: + 9 - 12 V DC 400 mA of netadapter