Displej EH pro lineárním měřidlem EH pro LGS, LGD, displej

Artiklové číslo: 542-072D
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
Druh produktu Zobrazovací jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 542-072D
EAN / GTIN 4946368586984
Číslo výrobce 542-072D
L-číslo L40700 161

Popis

Popis:

Multifunkční indikace. Standardní rozhraní RS-232C a USB (ve spojení se softwarem Sensorpak) umožňuje snadnou komunikaci s externím PC Funkce RS LINK umožňuje propojení různých EH-účtů přes sběrnici Bus (RS ODKAZ, max. 10 přístrojů). U přístrojů se dvěma vstupy je možné sčítání a odečítání mezi snímači.

Charakteristika:

Nastavení nuly: Ano
Přepínání směru počítání: Ano
Displej: 8místný a znakový, LED (zelený)
Zapnutí/vypnutí: Ano
Přepínání metrických/palcových rozměrů: Ano
Napájení: + 9 - 12 V DC 400 mA nebo síťový adaptér