{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | GARANT Master Uni | |
| Vertandingstype | Ongelijke vertanding | |
| Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
| Snijmateriaal | HM | |
| Vormbeschrijving | Conisch ronde top | |
| Kop-⌀ | 12 mm | |
| Koplengte | 30 mm | |
| Totale lengte | 70 mm | |
| Schacht-⌀ | 6 mm | |
| Producttype | Stiftfrees |
| Artikelnummer | 540220 L1230 | |
| EAN/GTIN | 4062406586591 | |
| Nummer fabrikant | 540220 L1230 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |