Lineaire Weegschaal AT103 2600 mm

Artikelnummer: 539-140-30
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 539-140-30
EAN/GTIN 4946368584027
Nummer fabrikant 539-140-30
L-nummer L40010 7361
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit lengtemeetapparaat biedt u een verhoogde trillingsbestendigheid en duurzaamheid. Zeer robuust tegen de effecten van trillingen. De innovatieve rubberen afdichtingslippen houden onzuiverheden buiten die bijvoorbeeld in een machinehal voorkomen. Gepantserde signaalkabel voor veilig gebruik in ruwe omgevingen. De signaalkabel kan aan beide zijden van de schuif worden geplaatst.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 539-140
  • Uitgangssignaal: Twee 90º, faseverschuivende sinusgolven
  • Effectieve lengte: 2600 mm
  • Nauwkeurigheid: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = meetbereik (mm)
  • Afmetingen: 3,1 X 0,16 X 0,21 M
  • Kabellengte: 7
  • Max. Verplaatsingssnelheid: 120 m/min.
  • Model: AT103-2600
  • Referentiepunten: om de 50 mm
  • Beschermklasse: IP-53
  • signaalperiode: 20