Lineární měřítko AT103 2600 mm

Artiklové číslo: 539-140-30
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Lineární měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 539-140-30
EAN / GTIN 4946368584027
Číslo výrobce 539-140-30
L-číslo L40010 7361
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Velmi odolné proti účinkům vibrací. Inovativní pryžové těsnicí rty zabraňují vniknutí nečistot, které se vyskytují například ve strojní hale. Pancéřovaný signální kabel pro bezpečný provoz v náročných podmínkách. Signální kabel může být umístěn na obou stranách suportu.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 539-140
  • Výstupní signál: Dva sinusové signály s fázovým posunem 90º
  • Efektivní délka: 2600 mm
  • Přesnost: 100 - 3000 mm , (5+5L/1000) µm , 3250 - 6000 mm , (5+8L/1000) µm , L = měřicí rozsah (mm)
  • Velikost / rozměr: 3,1 X 0,16 X 0,21 M
  • Délka kabelu: 7
  • Max. rychlost pohybu: 120 m/min.
  • Model: AT103-2600
  • Referenční body: každých 50 mm
  • Druh krytí: IP-53
  • signální perioda: 20