P2104 FB inductieve lengtemeetsonde incl. testrapport

Artikelnummer: 5324084
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5324084
EAN/GTIN 4059192055516
Nummer fabrikant 5324084
L-nummer L40080 4936

Omschrijving

Uitvoering:

  • Varianten met pneumatische opheffing of drukregeling
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleiding
  • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming (EMC)
  • Alle sondes kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van een axiale naar een radiale kabeluitgang
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P2104 FB
  • Compatibiliteit: Federaal Meetbereik hefboom, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
  • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
  • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
Overzicht van de levering: Gebruiksaanwijzing, dop voor zijdelingse kabeluitgang, sleutel voor het instellen van de voorslag.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.15 µm/°C
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C