P2104 FB Palpeur inductif (Fédéral) ±2mm descente pneu

Réf.: 5324084
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
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5324084
EAN / GTIN 4059192055516
Réf. fabricant 5324084
Article hors catalogue L40080 4936

Description

Exécution:

  • Variantes avec soulèvement ou sollicitation pneumatique
  • Les axes de mesure sont logés dans un guidage à billes
  • Linéarité élevée sur toute la plage de mesure
  • Excellent blindage électromagnétique (CEM)
  • Tous les palpeurs peuvent être transformés de la sortie axiale à la sortie radiale du câble grâce au capuchon fourni
  • Indications sur la résistance chimique : résistant à l'huile, à l'essence, à l'eau et aux aliphatiques. Modérément résistante aux acides, aux bases, aux solvants et à l'ozone

Description:

Palpeur inductif Millimar P2104 FB
  • Compatibilité : Federal Plage de mesure du levier de palpage, aiguille fine, palpeur : ± 2 mm
  • Avancement par air comprimé (max. 1 bar)
  • Force de mesure (texte) : Dépend de l'air comprimé
Livraison: Manuel d'utilisation, capuchon pour sortie latérale du câble, clé pour réglage de la course préliminaire

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Coefficient de température: 0.15 µm/°C
  • Distance butée inférieure MAX: 0 mm
  • Plage de mesure Début_mm: -2 mm
  • Distance butée inférieure MIN: -2.2 mm
  • Température de stockage MIN: -10 °C