Omschrijving:
Steigerbreedte : 0,75 m; steigerlengte: 1,80 m.
Veilige en snelle montage en demontage dankzij permanente voorloopleuningen en platformen op elke 2 m hoogte. Zo ben je altijd rondom beschermd op elk niveau (voldoet aan nieuwe opbouwmethode vanaf 1-1-2018)
Met standaard onderdelen uit te bouwen tot werkhoogten van 3,35 m tot max. 13,20 m.
Steigerklasse 3 (belastbaar tot 200 kg/m2) conform EN 1004, dus afhankelijk van de platformlengte van 202 kg tot max. 286 kg.
Standaardwielen: 200 mm met verstelbare spindel (bestelnr. 42917) voor op de millimeter nauwkeurige hoogteverstelling.
Kenmerk:
Gewicht 288.6 kg
Platformbreedte 0.6 m
Platformhoogte 10.35 m
Platformlengte 1.8 m
Platformmaat 0,6m × 1,8m
Steigerhoogte 11.6 m
Steigerlengte 1.8 m
Werkhoogte 12.35 m