Échafaudage, MultiTower S-PLUS 1T 12,35m

Réf.: 52315
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 52315
EAN / GTIN 4003866523153
Réf. fabricant 52315

Description

Description:

Largeur d'échafaudage : 0,75 m ; Longueur d'échafaudage : 1,80 m.
Montage et démontage sûr et rapide grâce à un garde-corps avancé (à la place du garde-corps et des montants diagonaux) et des plateformes à intervalle de 2 m.
Hauteurs de travail extensibles de 3,35 m à 13,20 m max. avec pièces de série.
Groupe d'échafaudage 3 (pouvant supporter des charges jusqu'à 200 kg/m2) conforme DIN EN 1004, c-à-d. selon la longueur de la plate-forme de 202 kg à 286 kg max.
Roulettes standard : Galets-guide de 200 mm réglablesen hauteur (42917) pour une compensation millimétrique du niveau.

Caractéristique(s):

Dimensions de la plate-forme 0,6m × 1,8m
Hauteur d'échafaudage 11.6 m
Hauteur de plate-forme 10.35 m
Hauteur de travail 12.35 m
Largeur de plate-forme 0.6 m
Longueur de l'échafaudage 1.8 m
Longueur de plate-forme 1.8 m
Poids 288.6 kg
longueur de la plate-forme 1.8 m