Klassieke VDE-schroevendraaier voor kruiskopschroeven

Artikelnummer: 5190.2 100 CN
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5190.2 100 CN
EAN/GTIN 7610733240500
Nummer fabrikant PB 5190.2-100 CN
L-nummer L60060 2481

Omschrijving

Omschrijving:

  • Classic VDE schroevendraaiers, volledig geïsoleerd tot 1000 V AC / 1500 V DC volgens IEC/EN 60900
  • voor Phillips-schroeven
  • VDE gekeurd, veilig werken tot 1000 Volt wissel- of 1500 Volt gelijkspanning
  • precieze, maatnauwkeurige punten, optimale passing in de schroeven
  • slank hecht, plaatsbesparend en ideaal voor fijn afstelwerk
  • kleurcodering naar schroeftype, snelle indentificatie
  • hoogwaardige materiaalkeuze, bestand tegen oplosmiddelen, oliën, zuren en zouten
  • speciale legering op basis van verenstaal, buitengewone elasticiteit bij hoge hardheid
  • grootte 4 zie artikelgroep PB 5190 SL