• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Schraubendreher für Phillips-Schrauben

Artikel-Nr.: 5190.2 100 CN
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5190.2 100 CN
EAN / GTIN 7610733240500
Herstellernummer PB 5190.2-100 CN
L-Nummer L60060 2481

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Schraubendreher, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Phillips-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • Grösse 4 siehe Artikelgruppe PB 5190 SL