Gasflessen - Wandhouder

Artikelnummer: 51323
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51323
EAN/GTIN 4017976513232
Nummer fabrikant 51323
L-nummer L90080 1142

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gasflessen-Wandhouder voor 3 gasflessen met 230 mm diameter. Staalplaatconstructie, vuurverzinkt. Met Kettingbeveiliging en gaten voor wandbevestiging.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 900
Totale diepte (mm): 120
Totale hoogte (mm): 45
Flessen aantal (stuk): 3
Flessen diameter (mm): 230