Support mural

Réf.: 51323
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 51323
EAN / GTIN 4017976513232
Réf. fabricant 51323
Article hors catalogue L90080 1142
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Support mural pour 3 bouteilles avec une diamètre de 230 mm. Construction en tôle profilée, zinguée. Avec chaîne de maintien et trous pour fixation murale.

Caractéristique(s):

  • Largeur totale (mm): 900
  • Profondeur totale (mm): 120
  • Hauteur totale (mm): 45
  • Quantité bouteille (pièce): 3
  • Diamètre de la bouteille (mm): 230