Vierkantsvijl met tweecomponenten-handvat 300 mm

Artikelnummer: 512201 300
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vorm: D
  • Vormbeschrijving: vierkant, halfstomp uitlopend
  • Norm: DIN 7261

Productdetails

Technische gegevens

Kap 2
Kaptype Halfzoet
Vorm D
Vormbeschrijving vierkant, halfstomp uitlopend
Vijlvlakken 4
Breedte 12 mm
Lengte zonder arend 300 mm
incl. vijlhandvat ja
Norm DIN 7261
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 512201 300
EAN/GTIN 4009215190670

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De niet afgeronde vijlen hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.
Alle kanten gekapt; halfstomp uitlopend.
Vijl met reeds ingeslagen, ergonomisch 2-componenten-vijlhandvat met ophangboring en handige kleurcodeclips (rood, groen, geel) voor de individuele markering van bijvoorbeeld de kapgrootte.

Toepassing:

De kwaliteitsvijl voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 vorm D

Tip:

Vijl zonder handvat beschikbaar onder nr. 512200.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen