Četverobridna turpija s 2K drškom 300 mm

Artikl br.: 512201 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • Oblik: D
  • Opis oblika: četverokutni, s polutupim vrhom
  • Standard: DIN 7261

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rez 2
Vrsta reza polovično ravnanje
Oblik D
Opis oblika četverokutni, s polutupim vrhom
Površine za turpijanje 4
širina 12 mm
Duljina bez šarke 300 mm
uključujući dršku turpije Da
Standard DIN 7261
Vrsta proizvoda Radionička turpija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 512201 300
EAN / GTIN 4009215190670

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Turpije su kovane i brušene te specijalnim strojevima zubi poprimaju oblik ravnomjernog intenziteta i dubine. Turpije koje nisu zaobljene imaju zupčast oblik koji je uvijek prilagođen vrsti turpije.
Rez na svim stranama, konveksni vrh.
Turpija s gotovom utisnutom ergonomskom 2-komponentnom drškom te s rupom za vješanje i praktičnim kvačicama u boji (crvena, zelena, žuta) za pojedinačne oznake, na primjer veličine.

Upotreba:

Kvalitetna turpija za upotrebu u radionicama s dugom izdržljivošću i velikom snagom turpijanja.

Standard:

DIN 7261 oblik D

Napomena:

Turpija bez drške dostupna pod br. 512200.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi