Čtyřhranný pilník s 2složkovou rukojetí, Sek 2 (střední), Délka bez stopky: 300mm

Artiklové číslo: 512201 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář 4hran; Polotupé výběhové
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 2
Stupeň jemnosti střední
Osazení Ze čtyř stran
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Dílenský pilník
Šířka 12 mm
Délka bez stopky 300 mm
Norma DIN 7261
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 512201 300
EAN / GTIN 4009215190670
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
Seky na všech stranách; polotupý výběh.
Pilník s naraženou ergonomickou 2složkovou stopkou s otvorem pro zavěšování a praktickými klipy s barevným kódováním (červená, zelená, žlutá) pro individuální značení např. velikosti seku.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 tvar D

Poznámka:

Varianta pilníku bez rukojeti k dispozici pod č. 512200.