Gasflessen - Wandhouder

Artikelnummer: 51123
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51123
EAN/GTIN 4017976511238
Nummer fabrikant 51123
L-nummer L90080 1257

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Gasflessen-Wandhouder voor 1 gasfles met 230 mm diameter. Staalplaatconstructie, vuurverzinkt. Met Kettingbeveiliging en gaten voor wandbevestiging.

Kenmerk:

Totale breedte (mm): 300
Totale diepte (mm): 120
Totale hoogte (mm): 45
Flessen aantal (stuk): 1
Flessen diameter (mm): 230