Nástěnný držák na ocelové láhve

Artiklové číslo: 51123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 51123
EAN / GTIN 4017976511238
Číslo výrobce 51123
L-číslo L90080 1257
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Pro 1 láhev Ø 140, 230 a 320 mm. Konstrukce z ocelového plechu, žárově pozinkovaná. Řetězový zámek. Otvory pro montáž na stěnu.

Charakteristika:

  • Celková šířka (mm): 300
  • Celková hloubka (mm): 120
  • Celková výška (mm): 45
  • Počet lahví (kusů): 1
  • Průměr láhve (mm): 230