2-punts interne fijnheidsmeter, boorgatmeter, 0.4-0.74″, 0.0005″

Artikelnummer: 511-207-20
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
Producttype 2-punts-precisie-binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 511-207-20
EAN/GTIN 4946368854717
Nummer fabrikant 511-207-20

Omschrijving

Omschrijving:

De interne precisiematen met automatische centrering via een centreerbrug, bieden u de volgende voordelen: Een lange zuigerslag zorgt voor een verbazingwekkende nauwkeurigheid. Vervangbare sluitringen van 0,5 mm dik worden als standaardaccessoires meegeleverd, zodat u aanpassingen in kleine stappen kunt maken. Contactpunten gemaakt van hard metaal (> 18 mm), en zorgen voor een hoge duurzaamheid. De grote handgreep vermindert de warmteoverdracht van de operator met 50%.

Kenmerk:

Graduatie: 0.0005″
Inch-Metrisch: Inch
Nauwkeurigheid: 5 µm
Geleverd: Inclusief doos, wijzerplaatindicator, plastic deksel voor indicator