ML platformladder 7 treden

Artikelnummer: 51097
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51097
EAN/GTIN 4031405510975
Nummer fabrikant 051097
L-nummer Z9E659 13

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor aluminium platform
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Hoogte van de gedeeltelijke versterking 1.000 mm
  • Groot trapeziumvormig plateau (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Twee voorgemonteerde leuningen voor veilig klimmen en afdalen
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Antislipgeleiderschoenen
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3600 mm
  • Totale lengte gevouwen: 2810 mm
  • Hoogte: 2650 mm
  • Hoogte platform tot relingbuis: 1000 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Lengte van handrail: 1520 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 1600 mm
  • Staplengte: 1457 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 7 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 680 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen