Platformladder met wielen en handvat 7 treden met opbergbak

Artikelnummer: 51087
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Platformladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 51087
EAN/GTIN 4031405510876
Nummer fabrikant 051087
L-nummer L90110 493

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ladder voor aluminium platform
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Groot trapeziumvormig plateau (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-voudige gekrimpte getrapte/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • Twee leuningen voor veilig klimmen en afdalen (los meegeleverd)
  • 'Safe-Cap'-loden verbinding
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Praktische opbergbak (350 x 200 mm)
  • Starre aansluiting door metalen veren die aan beide zijden kunnen worden losgemaakt
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Twee hijsrollen Ø 125 mm en handgrepen (los meegeleverd)
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 3650 mm
  • Hoogte: 2350 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Kolomhoogte van de steun: 58 mm
  • Lengte van handrail: 750 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Kanteling: 70 °
  • Platformhoogte: 1600 mm
  • Diameter van de rol: 125 mm
  • Staplengte: 1600 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 7 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 690 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen