MANOSKOP® momentsleutel met meetklok en ingebouwde ratel nr. 71AR / 80 100-600 ft · lb vierkante aandrijving 3/4 ″

Artikelnummer: 50450080
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50450080
EAN/GTIN 4018754124930
Nummer fabrikant 50450080
L-nummer L60010 963

Omschrijving

Omschrijving:

  • Weergevend
  • Meetklok van de achterste wijzer
  • Dubbele schaal N·m/ft·lb
  • Schaalblad gemaakt van fotoluminescente, lichtgele speciale folie voor duidelijke herkenning van het display, zelfs bij slecht zicht
  • Zet de meetklok vast met een extra beschermende ring
  • Handgreep met geïntegreerd mechanisme voor krachtcompensatie
  • Niet voor linkse metingen
  • Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage
  • Met certificaat
  • Geleverd in textielzak
  • Afwijking display ± 4%

Kenmerk:

  • Externe vierkante aandrijving (inch): 3/4″
  • Hoogte mm (h): 30 mm
  • Lengte [mm): 1152 mm
  • LF: 1060 mm
  • Meetbereik ft-lb: 100-600 ft·lb
  • Meetbereik N-m: 160-800 N·m
  • Schaalverdeling [E1]: 10 ft·lb
  • Schaalverdeling [E2]: 10 N·m
  • Gewicht: 4900 g
  • Breedte mm (b): 70 mm