Clé dynamométrique MANOSKOP® avec comparateur à cadran et cliquet intégré No. 71AR / 80 100-600 ft · lb carré entraînement 3/4 ″

Réf.: 50450080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 50450080
EAN / GTIN 4018754124930
Réf. fabricant 50450080
Article hors catalogue L60010 963

Description

Description:

  • À affichage
  • Comparateur à cadran à aiguille traînante
  • Échelle double N·m/ft·lb
  • Feuille graduée en feuille spéciale jaune clair photoluminescente pour une reconnaissance claire de l'affichage même en cas de mauvaise visibilité
  • Fixer le comparateur à cadran avec une bague de protection supplémentaire
  • Poignée avec mécanisme de compensation de force intégré
  • Pas pour les mesures à gauche
  • Étalonnage avec l'appareil d'étalonnage perfectControl n° 7794 ou l'appareil d'étalonnage n° 7706. Si nécessaire Recalibrage sans démontage
  • Avec certificat
  • Livré dans un sac textile
  • Déviation de l'affichage ± 4 %

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/4″
  • Hauteur mm (h): 30 mm
  • Longueur mm (L): 1152 mm
  • LF: 1060 mm
  • Plage de mesure ft-lb: 100-600 ft·lb
  • Plage de mesure N-m: 160-800 N·m
  • Graduation de l'échelle [E1]: 10 ft·lb
  • Graduation de l'échelle [E2]: 10 N·m
  • Poids: 4900 g
  • Largeur mm (b): 70 mm