Kit clip-step voor platformtrap 10 treden

Artikelnummer: 50297
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50297
EAN/GTIN 4031405502970
Nummer fabrikant 050297
L-nummer L90110 1236

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voldoe aan de hogere eisen op het gebied van arbeidsveiligheid en zorg voor optimale slipweerstand, veilig pedalen en comfortabel staan op onze trapladders
  • De treeplank van golfkartonnen kunststof wordt over het gehele oppervlak vastgeklemd op de trede en past precies. Hij kan worden verwijderd zonder resten achter te laten, zonder de ladder te beschadigen
  • De steun van de treeplank met klemtreeplank wordt toegepast op treden die aan beide zijden kunnen worden gelopen tot aan de maximale trede waarop kan worden gelopen conform DIN en 131 en fungeert dus als optische besturing voor het juiste gebruik van de ladder
  • Afzonderlijk verkrijgbaar als accessoires voor 12,00 euro zonder btw/stuk (adviesprijs) voor uw trapladder

Kenmerk:

  • Aantal voetsteunen in de set: 9
  • Breedte: 85 mm
  • Hoogte: 23 mm
  • Lengte: 695 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Antislip: Opstaptrede
  • Set voor ladders met aantal treden: 10
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm