Utólagos felszerelési készlet klipszes lépcső létrához 10 lépcsőfokhoz

Cikkszám: 50297
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50297
EAN / GTIN 4031405502970
Gyártó száma 050297
L-szám L90110 1236

Leírás

Leírás:

  • Feleljen meg a megnövekedett munkavédelmi követelményeknek, és biztosítsa az optimális csúszásmentességet, a biztonságos lábtartást és a kényelmes állást a létráinkon.
  • A hullámosított műanyagból készült lépcsőbetét a teljes felületen a lépcsőre van csíptetve, és maradék nélkül, a létra sérülése nélkül eltávolítható.
  • A klipszes lépcsőfok-tartót a DIN EN 131 szabvány szerinti maximálisan járható lépcsőfokig mindkét oldalról járható létrákon alkalmazzák, és így a létra helyes használatának vizuális ellenőrzésére szolgál.

Jellemző:

  • A készletben található lábtámaszok száma: 9
  • Szélesség: 85 mm
  • Magasság: 23 mm
  • Hossz: 695 mm
  • Anyaga: Műanyag
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.
  • Csúszásgátló: Csíptetős lépcső
  • Létrák száma: 10
  • Lépés/fok mélysége: 80 mm