Momentsleutel MANOSKOP® Nr. 721QR Quick 30-150 N-m uitwendig vierkant 1/2″

Artikelnummer: 50204115
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 50204115
EAN/GTIN 4018754268955
Nummer fabrikant 50204115
L-nummer L60010 6738

Omschrijving

Omschrijving:

Standaard MANOSKOP® 721
  • ontkoppelend
  • Bliksemcorrectie door eenvoudig te bedienen klemhendel in de handgreep
  • Ratel met QuickRelease-veiligheidsvergrendeling
  • Dubbel stopsignaal
  • Dubbele schaal N·m/ft·lb
  • Er is geen reset naar „0” nodig, omdat het meetelement alleen belast wordt tijdens het aanhalen
  • Doorgaan met belasten na uitschakeling of belasting tegen de bedrijfsrichting in, bijv. wanneer schroeven vastzitten, heeft geen invloed op het uitschakelmechanisme, dat dus beschermd is tegen beschadiging.
  • Bescherming van alle gevoelige onderdelen door de robuuste stalen buisvormige behuizing
  • Kalibratie met perfectControl-kalibratieapparaat nr. 7794 of kalibratieapparaat nr. 7706. Indien nodig Herkalibratie zonder demontage.
  • Met certificaat conform DIN en ISO 6789-2:2017
Afwijking display ± 4%

Kenmerk:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Externe vierkante aandrijving (inch): 1/2″
  • Gr.: 15
  • Hoogte mm (h): 40 mm
  • Hoogte mm (h1): 23 mm
  • Hoogte mm (h2): 18 mm
  • Lengte [mm): 452,5 mm
  • LF: 387 mm
  • MA N-m: 30 N·m
  • Meetbereik ft-lb: 25-110 ft·lb
  • Meetbereik N-m: 30-150 N·m
  • Nominale waarde N-m: 150 N·m
  • Schaalverdeling [E1]: 5 N·m
  • Schaalverdeling [E2]: 5 ft·lb
  • Gewicht: 1268 g
  • Breedte mm (b): 43 mm