721QR sz. nyomatékkulcs Gyors mérési tartomány 30-150Nm kimenet 1/2″ L. 452,5mm

Cikkszám: 50204115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 50204115
EAN / GTIN 4018754268955
Gyártó száma 50204115
L-szám L60010 6738

Leírás

Leírás:

Standard MANOSKOP® 721
  • kioldó
  • Villámlás-beállítás a fogantyúban található, könnyen kezelhető rögzítőkarral
  • Racsnis gyorskioldó biztonsági zárral
  • Kettős fékjel
  • Kettős skála N·m/ft·lb
  • Nincs szükség a „0” értékre való visszaállításra, mivel a mérőelem csak meghúzás közben van betöltve
  • A folyamatos terhelés a kioldás vagy a működési iránynak való terhelés után, pl. ha a csavarok beragadnak, nem befolyásolja a kioldómechanizmust, amely így védve van a károsodástól.
  • Az összes érzékeny alkatrész védelme a robusztus acélcső házzal
  • Kalibrálás a perfektControl 7794. Sz. kalibrációs eszközzel vagy a 7706. Sz. kalibrációs eszközzel. Ha szükséges Újrakalibrálás szétszerelés nélkül.
  • DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti tanúsítvánnyal
Megjelenítési eltérés ± 4%

Jellemző:

  • b1: 28 mm
  • b2: 41 mm
  • Külső négyszöghajtás (hüvelyk): 1/2″
  • Gr.: 15
  • Magasság mm (h): 40 mm
  • Magasság mm (h1): 23 mm
  • Magasság mm (h2): 18 mm
  • Hossz [mm]: 452,5 mm
  • LF: 387 mm
  • MA N-m: 30 N·m
  • Mérési tartomány ft-lb: 25-110 ft·lb
  • Mérési tartomány N-m: 30-150 N·m
  • Névleges érték N-m: 150 N·m
  • Skálabeosztás [E1]: 5 N·m
  • Skálaosztás [E2]: 5 ft·lb
  • Súly: 1268 g
  • Szélesség mm (b): 43 mm