Corpo abrasivo in plastica piramide 1010P

Codice art.: 501575 1010P
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: A

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GMT
Materiale abrasivo Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo A
Larghezza 10 mm
Altezza 10 mm
Descrizione della forma Piramide
Contenuto 25 kg
Tipo di prodotto Corpi abrasivi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 501575 1010P
EAN / GTIN 4062406372842

Tabella dati

Al/Mg
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

I corpi abrasivi in plastica (grana abrasiva al corindone con legante plastico) presentano una densità inferiore e un corpo portante più morbido. In questo modo è possibile eseguire una lavorazione delicata e i corpi abrasivi non si intasano. Azione abrasiva nettamente inferiore rispetto ai corpi abrasivi in ceramica.
Per operazioni che vanno dalla rettifica di precisione alla lucidatura.

Uso:

Per la rettifica di precisione e sbavature leggere su materiali morbidi come alluminio, rame e plastica. Consente di ottenere una qualità delle superfici molto elevata con una lucentezza opaca.
Forma a piramide per pezzi con angoli e cavità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript