Kunststof slijpdelen Inzetstuk tbv draaibankcenter 1919K

Artikelnummer: 501565 1919K
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Slijpmiddelaanduiding: A

Productdetails

Technische gegevens

Serie GMT
Slijpmiddel Normaal korund (A)
Slijpmiddelaanduiding A
Fijnheidsgraad middel
Breedte 19 mm
Hoogte 19 mm
Vormbeschrijving conus
Inhoud 25 kg
Producttype Slijpdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 501565 1919K
EAN/GTIN 4062406372811

Toepassingstabel

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof slijpdelen (korund-slijpkorrel in kunststof gebonden) hebben een lage dichtheid en een zachtere drager. Hierdoor is een behoedzame bewerking mogelijk en de slijpdelen lopen niet vol. Duidelijk lagere schurende werking vergeleken met keramische slijpdelen.
Fijnslijpend tot polijstend.

Toepassing:

Voor het fijnslijpen en voor een lichte afbraamwerkzaamheden op zachte materialen zoals aluminium, koper en kunststof. Heeft een zeer hoge oppervlaktekwaliteit met een matte glans.
Vorm Conus voor werkstukken met boringen en contouren.