Liniaal 500 mm

Artikelnummer: 499240 500
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • IP-klasse: IP 67
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Productdetails

Technische gegevens

Maximale meetkopweg L1 540 mm
Meetnauwkeurigheid (20°) 7 µm
Energievoorziening Netvoeding
IP-klasse IP 67
Effectieve meetlengte L0 500 mm
Middelpuntsafstand boringen L2 678 mm
Totale lengte L3 698 mm
Breedte 22 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Kabellengte 3,4 m
Meettechniek Digitaal
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 499240 500
EAN/GTIN 4946368854212
Nummer fabrikant 539-809

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met Absolute-meetsysteem.
  • Na het inschakelen wordt de actuele positie weergegeven, daardoor wordt het tijdrovende instellen op referentiepunten overbodig.
  • Gemakkelijke montage en installatie.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor het nauwkeurig vastleggen en positioneren van axiale verstellingen bijv. bij freesmachines, draaibanken, positioneertafels of meetapparatuur. Ook geschikt voor het achteraf uitrusten van gereedschapsmachines met digitale weergave.

Tip:

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met afleesinstrument nr. 499356.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Effectieve meetlengte L0 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen