Riga graduata 500 mm

Codice art.: 499240 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percorso massimo testina di misura L1 540 mm
Precisione di misura (20°) 7 µm
Alimentazione Alimentazione di rete
Grado di protezione IP IP 67
Lunghezza di misura effettiva L0 500 mm
Interasse fori L2 678 mm
Lunghezza complessiva L3 698 mm
Larghezza 22 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Lunghezza cavo 3,4 m
Metrologia digitale
Tipo di prodotto Riga ottica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 499240 500
EAN / GTIN 4946368854212
Codice del produttore 539-809

Descrizione

Esecuzione:

  • Con sistema di misura ABSolute.
  • Dopo l’accensione viene visualizzata la posizione corrente, pertanto non è più necessario il complicato avvicinamento ai punti di riferimento.
  • Montaggio e installazione semplici.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per l’esatto rilevamento e posizionamento degli spostamenti assiali per es. sulle frese, sui torni, sui piani di posizionamento o sugli strumenti di misura. Adatto anche per retrofittare le macchine utensili con un visualizzatore digitale.

Nota:

Solo unitamente al visualizzatore n. art. 499356.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Lunghezza di misura effettiva L0 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello