Multinorm softshell jack L

Artikelnummer: 494815603389L
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat L

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494815603389L
EAN/GTIN 7330509787304
Nummer fabrikant 494815603389L

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 29% katoen, 11% polyamide, 6% polyurethaan, 5% polyester, 3% Aramide, 2% antistatisch, 3-laags softshell, vlamwerend, antistatisch, gelamineerd, spatchemisch (EN13034), 490 g/m²

Zakken
Borstzak met rits
Binnenzak voor telefoon
Voorzakken met rits

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij, Ademend wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden, waardoor het kledingstuk zeer waterbestendig is

Details
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met bedekte rits
Externe labels
Kunststof drukknopen
D-ring
Lussen aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires

Reflex
Gedrukt reflecterend band, 50 mm brede vlamwerende reflecterende tape

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits van kunststof, Voorsluiting met verborgen drukknopen van kunststof

Afwerking
Mouwuiteinde met elastiek en polsbandje

Omschrijving:

  • Metaal- en polyestervrije softshell jas in Hi-vis die inherent vlamvertragend is
  • De wind- en waterbestendige jas is gemaakt van softshell materiaal en heeft een uitstekend ademend vermogen
  • Het heeft ook een verlengd rugpand, voorgebogen mouwen en manchetten aan de mouwuiteinden die het toch al fantastische comfort verbeteren
  • De jas is voorzien van twee gaslussen, dat zijn hoepels om gasdetectoren en zuurstofmeters in op te hangen
  • Dit maakt de softshell jas extra handig voor werk in bijvoorbeeld petrochemische omgevingen of de olie- en gasindustrie
  • Het is gecertificeerd volgens
    • EN 1149-5
    • EN 13034
    • EN ISO 20471
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • IEC 61482-2

Norm:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1,A2, B1,C2,F2
  • ELIM - 30 cal/cm²
  • EBT - 33 cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 2