Tasterkopverlengstuk 50 mm

Artikelnummer: 494202 50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ D1 13 mm
Schacht-⌀ D2 13 mm
Materiaal Aluminium
Lengte 50 mm
Gewicht 27 g
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 494202 50
EAN/GTIN 2050000965562

Omschrijving

Uitvoering:

Verlengstuk − M8 op M8.

T.b.v.:

Tasteropname nr. 494210 TP20 en nr. 499205 TP200.

Tip:

Tasterkopverlengstukken in andere afmetingen en schachtuitvoeringen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen