Prolunga testina tastatrice 50 mm

Codice art.: 494202 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo D1 13 mm
⌀ Codolo D2 13 mm
Materiale Alluminio
Lunghezza 50 mm
Peso 27 g
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 494202 50
EAN / GTIN 2050000965562

Descrizione

Esecuzione:

Prolunga − Filettatura M8 su M8.

Per:

portatastatore n. art. 494210 TP20 e n. art. 499205 TP200.

Nota:

Prolunghe per testina tastatrice disponibili su richiesta in altre dimensioni ed esecuzioni di codolo.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi