Bts18BL-0 snoerloze schroevendraaier

Artikelnummer: 4935459620
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4935459620
EAN/GTIN 4058546027926
Nummer fabrikant 4935459620

Omschrijving

Omschrijving:

  • Borstelloze 18 V gipsplaatschroevendraaier: slechts 266 mm lang / 418 mm met magazijnbevestiging
  • Krachtige motor met 5.000 tpm
  • Met afsluitbare schakelaar voor comfortabel werken
  • Lange looptijd: tot 3.000 schroeven met de 5,0 Ah-accu
  • Vergrendelbare punt voor optimale schroefdiepte
  • ¼ “zeskanthouder met snelwisselbitsysteem
  • Compatibel met alle 18 V-accu's van AEG Powertools
  • Eencellige bewaking voor een optimale looptijd en een lange levensduur
  • Riemclip voor handig gebruik