Visseuse de chantier sans fil BTS18BL-0

Réf.: 4935459620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Tension nominale 18 V
Nombre de batteries incluses 0 pc.
Vitesse de rotation, max. 5 000 min-1
Vitesse de rotation, max., 1 5 000 min-1
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur gris; orange; noir
Réf. 1/4
Type de produit visseuse
Longueur totale 266 mm
Vitesse de rotation 1
Exécution porte-outils hexagonal
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement modèle compact; avec crochet de ceinture
Rotation droite/gauche réversible oui

Identification et classification

Référence article 4935459620
EAN / GTIN 4058546027926
Réf. fabricant 4935459620
Article hors catalogue L01870 117001
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Description

Description:

  • Moteur BRUSHLESS 18V
  • Jusqu'à 5000 tr/min pour des performances optimales
  • Fonction Auto drive pour un meilleur confort et un gain d'autonomie
  • Autonomie extrême : Jusqu'à 3000 vis avec une batterie 5,0 Ah
  • Ajustement de profondeur précis et rapide
  • Compatible avec le chargeur de vis AEG BTS-BSA
  • Compatible avec toutes les batteries PRO18V