M18BQSS-0 snoerloze cirkelschuurmachine

Artikelnummer: 4933479966
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933479966
EAN/GTIN 4058546377601
Nummer fabrikant 4933479966
L-nummer L00800 2931
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige motor levert 11.000 tot 13.000 slijpbewegingen per minuut voor snellere materiaalafname
  • Met het variabele snelheidswiel met 6 stappen kunt u de juiste snelheid instellen voor verschillende soorten materiaal
  • Universele schuurzool met klittenbandverbinding voor het eenvoudig verwisselen van schuurpapier
  • Papierklemmen voor gebruik met standaard schuurpapier
  • Lage knophoogte met rubberen textuurgreep voor een betere ergonomie
  • Anti-wervel beweging zorgt voor een onberispelijke afwerking met lage trillingen van slechts 5,23 m/s²
  • Gatenpons inbegrepen voor gebruik met standaard schuurpapier
  • Hoogwaardige 4-polige borstelmotor, REDLITHIUM™ batterijpakket en REDLINK™ elektronica voor het vermogen, de looptijd en de duurzaamheid die u nodig hebt
  • 100% systeemcompatibel met het MILWAUKEE®-M18™ assortiment

Kenmerk:

  • Inbegrepen: geen batterijen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Geleverd: in kartonnen doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 1.. 9 (M18 B5)
  • Oplader inbegrepen: geen oplader inbegrepen
  • Bedrijfssnelheid [min_1]: 11.000 - 13.000
  • Schuurpapiergrootte [mm]: 113 x 104
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: stofzak, perforator, gladde vervangingspad, schuurvellen

Levering:

Geen accu’s meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, in doos, stofzuigerzak, perforator, gladde vervangende onderlegger, schuurvellen

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan