M18BQSS-0 AKUMULÁTOROVÁ ORBITÁLNÍ BRUSKA

Artiklové číslo: 4933479966
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479966
EAN / GTIN 4058546377601
Číslo výrobce 4933479966
L-číslo L00800 2931
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný motor poskytuje 11 000 až 13 000 brusných úderů za minutu pro rychlejší úběr materiálu
  • Variabilní rychlostní kolečko se 6 stupni umožňuje nastavit správnou rychlost pro různé typy materiálu
  • Univerzální brusná deska s připojením na suchý zip umožňuje snadnou výměnu brusných listů
  • Příchytky na papír pro použití se standardními archy brusného papíru
  • Nízká výška knoflíku s pogumovanou texturou pro lepší ergonomii
  • Orbitální pohyb proti víření zajišťuje bezchybný povrch s nízkými vibracemi pouhých 5,23 m/s²
  • Součástí balení je děrovačka pro použití se standardním brusným papírem
  • Vysoce kvalitní 4pólový kartáčovaný motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ pro potřebný výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Bez baterie
  • Baterie: Li-ion
  • Systém baterie: M18
  • Dodáváno: v kartonové krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 1. 9 (M18 B5)
  • Včetně nabíječky: nabíječka není součástí dodávky
  • Oběžné otáčky [min_1]: 11 000 - 13 000
  • Rozměr brusného padu , brusného papíru [mm]: 113 x 104
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: sáček na prach, děrovačka, hladký náhradní pad, brusné listy

Rozsah dodávky:

V balení nejsou obsaženy žádné akumulátory, v balení není obsažena žádná nabíječka, v kartonu, sáčky do vysavače, děrovačka, hladká náhradní podložka, brusné listy