M18BLHX-0X snoerloze combi-hamer

Artikelnummer: 4933478891
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4933478891
EAN/GTIN 4058546361730
Nummer fabrikant 4933478891
L-nummer L00800 2208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • 4-modusbediening
  • Lage vibratie van 8.9 m/s
  • 2.3 Joule Beat Energy
  • Het krachtige hamermechanisme en de borstelloze motor leveren 2.3 joule impact-energie
  • Compact, ergonomisch ontwerp voor meer gebruikerscomfort
  • MET HET FIXTEC™ snelwisselgereedschapsysteem kunt u schakelen tussen SDS-Plus en een boorkop van 13 mm, en kunt u een breed scala aan toepassingen gebruiken
  • Volledig metalen transmissiehuis - optimale pasvorm van de tandwielen voor een langere levensduur
  • 4 bedrijfsmodi: hamerboren, alleen hamer, alleen boren en variolock voor maximale veelzijdigheid
  • Anti-vibratie handgreep aan de zijkant voor minder vibratie
  • Compatibel met M18 CDEX-stofafzuiging
  • Door de optimale coördinatie tussen borstelloze motor, REDLITHIUM accu en REDLINK elektronica bereiken we maximale prestaties en maximale duurzaamheid
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma
  • 100% systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterijen: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijtype: M18
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 0
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Type technologie: Borstelloos
  • Boorddiameter voor beton: 26
  • Boorddiameter voor hout: 26
  • Boorddiameter voor staal: 13
  • Door technologie: Borstelloos
  • Toerental bij stationair toerental: 1400
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2,8
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B5)
  • Gewicht met accu: 3,5
  • Oplader inbegrepen: Geen oplader inbegrepen
  • Cradle inbegrepen: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 26
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 2,3
  • Max. Slagfrequentie [min_1]: 0 - 4900
  • Productvariant: M18 BLHX-0X
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,3
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: Handgreep, diepteaanslag, tandwielvet, FIXTEC™ 13 mm metalen boorhouder

Levering:

Geen accu’s meegeleverd, Geen oplader meegeleverd, HD-box, handgreep, diepte-aanslag, tandwielvet, FIXTEC™ 13 mm metalen boorkop