• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BLHX-0X Akku-Kombihammer

Artikel-Nr.: 4933478891
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Bohrhammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478891
EAN / GTIN 4058546361730
Herstellernummer 4933478891
L-Nummer L00800 2208
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der leistungsstarke Hammermechanismus und der bürstenlose Motor liefern 2,3 Joule Schlagenergie
  • Kompaktes, ergonomisches Design für erhöhten Anwenderkomfort
  • FIXTEC™-Werkzeugschnellwechselsystem erlaubt zwischen SDS-Plus und einem 13-mm-Bohrfutter zu wechseln, und ermöglicht eine Vielzahl an Anwendungen
  • Ganzmetall-Getriebegehäuse - optimaler Sitz der Zahnräder für erhöhte Standzeiten
  • 4 Betriebsarten: bohrhämmern, nur hämmern, nur bohren und Variolock für maximale Vielseitigkeit
  • Anti-Vibrations-Seitengriff für geringere Vibrationsbelastung
  • Kompatibel mit M18 CDEX Staubabsaugung
  • Durch die optimale Abstimmung zwischen bürstenlosem Motor, REDLITHIUM™ Akku und REDLINK™ Elektronik erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
  • 100% systemkompatibel mit dem MILWAUKEE® M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkubeschaffenheit: M18
  • Akkusystem: M18
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • Art der Technologie: Brushless
  • Bohrdurchmesser für Beton: 26
  • Bohrdurchmesser für Holz: 26
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 13
  • By technology: Brushless
  • Drehzahl im Leerlauf: 1400
  • Geliefert: HD Box
  • Gewicht [kg]: 2.8
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 3.5 (M18 B5)
  • Gewicht mit Akkupack: 3.5
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 0 - 1400
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 26
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 13
  • max. Einzelschlagenergie: 2.3
  • Max. Schlagzahl [min_1]: 0 - 4900
  • Produktvariante: M18 BLHX-0X
  • Schlagenergie [EPTA] [J]: 2.3
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter

Lieferumfang:

Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, HD Box, Handgriff, Tiefenanschlag, Getriebefett, FIXTEC™ 13 mm Metallbohrfutter

Passende Produkte