M18ONEFH-0X snoerloze combi-hamer

Artikelnummer: 4933478886
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478886
EAN/GTIN 4058546361686
Nummer fabrikant 4933478886

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtig boren met weinig trillingen
  • Safe hamer door MIDDEL VAN AUTOSTOP-technologie
  • EÉN belangrijke technologie voor het lokaliseren en beheren van het gereedschap
  • Snel boren door de perfecte balans tussen boorsnelheid, slagen per minuut en de juiste prestaties in Joule
  • Het krachtige slagmechanisme levert 2.5 joule impact-energie bij lage vibraties van 12.9 m/s
  • Boort tot 125 10 x 50 mm gaten met een M18-BATTERIJ MET HOOG vermogen van 5.5 Ah
  • 4-modusbediening: hamers, alleen hameren, alleen boren en variolock voor maximale veelzijdigheid
  • EÉN belangrijk tool Tracking and Tool Security biedt een gratis cloud-gebaseerd platform voor tracking en asset management voor uw tools
  • MET ÉÉN toets kunt u ook het gereedschap op afstand vergrendelen
  • Volledig metalen transmissiehuis - optimale passing van de tandwielen voor een langere standtijd
  • AUTOSTOP schakelt het gereedschap uit om de gebruiker te beschermen
  • Speciaal afzuigsysteem voor een uitstekend stofbeheer en een schone werkomgeving (afzonderlijk verkrijgbaar: M18 FCDDEXL EN M18 FDDEXL)
  • M18-brandstof is ontworpen voor de meest veeleisende gebruikers
  • De technologie levert de hoogste prestaties en combineert drie centrale componenten: De borstelloze POWERSTATE-motor, de REDLITHIUM accu en de REDLINK plus-elektronica
  • Door deze drie MILWAUKEE-technologieën optimaal op elkaar af te stemmen bereiken we maximale prestaties en een maximale levensduur
  • HET GEREEDSCHAPSYSTEEM MET HOGE opbrengst tilt de brandstoftechnologieën van de M18 naar een nieuw niveau, wat verbeterde prestaties en een langere looptijd biedt
  • Deze tools zijn ontworpen om de samenwerking met ACCU'S MET EEN HOOG vermogen te maximaliseren
  • 100 % systeemcompatibel met het Milwaukee® - M18™-productprogramma

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijsysteem: M18
  • Met technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht [kg]: 3,2
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Snelheid [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 26
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 28
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • Max. Slagsnelheid [min_1]: 0 - 4800
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 2,5
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: handgreep, dieptemeter, tandwielvet

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires