• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo combinado inalámbrico M18ONEFH-0X

Número de artículo: 4933478886
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
Tipo de producto Martillo perforador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4933478886
EAN / GTIN 4058546361686
Número del fabricante 4933478886

Descripción

Descripción:

  • El martillo más rápido de su clase para una mayor productividad
  • Potente martillo que proporciona 2,5J de pegada con un bajo nivel de vibraciones de 12,9m/s²
  • Perfora hasta 125 orificios de ⌀10 x 50mm con una carga de batería M18™ HIGH OUTPUT™ de 5.5Ah
  • El sistema AUTOSTOP™ apaga la herramienta para proteger al usuario después de un atasco
  • Tecnología ONE-KEY™ que ofrece localización y seguridad, junto con el control del inventario, para poder realizar el seguimiento de la herramienta y ayudar a prevenir robos
  • ONE-KEY™ también cuenta con una función de bloqueo remoto de la herramienta
  • Caja de engranajes totalmente metálica, óptimo asentamiento de los engranajes para una mayor vida útil
  • Selector de 4 modos: martillo rotativo, cincelado, rotación y variación de la posición del cincel (variolock) para una mayor versatilidad
  • Compatible con los extractores de polvo M18™ FCDDEXL o M18™ FDDEXL
  • El ADN de nuestro sistema FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías a batería
  • El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen potencia, autonomía y durabilidad sin igual
  • El sistema de herramientas eléctricas HIGH OUTPUT™ eleva la tecnología M18 FUEL™ al siguiente nivel y ofrece un rendimiento y un tiempo de funcionamiento mayores
  • Estas herramientas están diseñadas para maximizar su rendimiento con las baterías HIGH OUTPUT™

Característica:

  • Batería incluida: No incluye baterías
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Por tecnología: Fuel
  • Suministrado: Caja HD
  • Peso [kg]: 3,2
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 4,3 (M18 HB5,5)
  • Cargador incluido: No incluye cargador
  • Velocidad [min_1]: 0 - 1330
  • Máx. Diámetro de perforación en hormigón [mm]: 26
  • Máx. Diámetro de perforación en madera [mm]: 28
  • Diámetro máx. de perforación en acero [mm]: 30 Diámetro de perforación en acero [mm]: 13
  • Velocidad máx. de impacto [min_1]: 10 Velocidad de impacto [min_1]: 0 - 4800
  • Energía de golpe [EPTA] [J]: 2,5
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: empuñadura, medidor de profundidad, grasa para engranajes

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios