M12FHS-602X snoerloze brandstoftak zaag

Artikelnummer: 4933472212
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
Artikelnummer 4933472212
EAN/GTIN 4058546326081
Nummer fabrikant 4933472212
L-nummer L00800 1108

Omschrijving

Omschrijving:

  • M12 FUEL® snoerloze snoeizaag biedt uitstekende controle, kan 75 mm hardhout zagen en levert tot 120 sneden per M12B4 acculading
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M12® productreeks
  • Ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de gebruiker op het gebied van ergonomie, prestaties en duurzaamheid
  • Met een gewicht van 2, 3 kg en een compact ontwerp, de snoerloze De afkortzaag biedt betere controle en wendbaarheid voor moeilijk bereikbare klussen
  • De gemakkelijk toegankelijke kettingspanner maakt snelle aanpassing van de kettingspanning mogelijk
  • Het doorzichtige oliereservoir maakt eenvoudige controle van het oliepeil mogelijk
  • De gevoelige snelheidsregelaars bieden de gebruiker volledige controle over vermogen
  • Metalen klauwaanslag voor betere hefboomwerking
  • Automatische kettingsmering voor hogere productiviteit
  • Gereedschapopberging voor combisleutel
  • Geleverd met 1x Oregon 6 zaagketting en zaagbladbeschermer en 1x combisleutel
  • De nieuwste generatie van borstelloze POWERSTATE®- motor, REDLINK Plus® elektronica en REDLITHIUM® batterijen bieden krachtige prestaties, een lange levensduur en een lange batterijlevensduur in een verscheidenheid van toepassingen

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M12 B6
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 6,0
  • Batterijsysteem: M12M12
  • Aantal accu's/batterijen: 2
  • Type accu's/batterijen: Li-ion
  • Per technologie: Brandstof
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 2,3 (M12 B6)
  • Gewicht met accu: 2,3
  • Oplader meegeleverd: C12 C
  • Oplaadstation beschikbaar: Nee
  • Productvariant: M12 FHS-602X
  • Voltage [V]: 12
  • Standaard uitrusting: 1x Oregon 6″ zaagketting en zaagbladbeschermer en 1x combisleutel